TDE 236173/1 D.060X044X018,50 01.TDE00.100700

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:TDE236173/1
Rubix:999220805111482
TDE 236173/1 D.060X044X018,50 01.TDE00.100700

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno60 mm
Diametro interno44 mm
Altezza18,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TDE 236173/1 D.060X044X018,50 01.TDE00.100700


TENUTA PISTONE D.E. Modello:TDE Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:44.00 mm Altezza Sede:18.50 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno60 mm
Diametro interno44 mm
Altezza18,5 mm
Materialenbr - goa tela
  • Disponibile: spedito entro 24 ore