Riferimenti
F.P. Milano:LRP112
Rubix:170000000677423


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 9,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3017 LRP 112 (VEDI 746TRIS)
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:16.00 mm Diametro Interno:9.80 mm IDR - 9.50 mm PNE Altezza Sede:3.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 9,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore