GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 708610 180 MM X 155 MM X 25,4 MM PCB1A1800-N8RO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCB1A1800-N8RO
Rubix:999190900047205
Produttore:PCB1A1800-N8RO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 155 mm |
| Altezza | 25,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 708610 180 MM X 155 MM X 25,4 MM PCB1A1800-N8RO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 155 mm |
| Altezza | 25,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore