2EKSDB13-GUARNIZIONE KDSB 0350 0250 164 CX

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDSB03500250164
Rubix:999190900034077
Produttore:2EKSDB13
2EKSDB13-GUARNIZIONE KDSB 0350 0250 164 CX

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno35 mm
Diametro interno25 mm
Altezza16,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKSDB13-GUARNIZIONE KDSB 0350 0250 164 CX


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:25.00 mm Altezza Sede:16.40 mm Materiale:NBR - POM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno35 mm
Diametro interno25 mm
Altezza16,4 mm
Materialenbr - pom
2,16 IVA esclusa
/ Unità
2,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore