Riferimenti
Net Seals:TDE295216
Rubix:999220805111487


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TDE 295216 D.075X055X022,40 01.TDE00.101100
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TDE Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:55.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - goa tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione