TURCON STEPSEAL 219,50 X 240,00 X 8,1 MM PTFE/NBR PSK402400-T46N
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PSK402400-T46N
Rubix:999190900048587
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 219,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : TURCON STEPSEAL 219,50 X 240,00 X 8,1 MM PTFE/NBR PSK402400-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 219,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione