11E045G7-TEN.PIST. D.INT: 58.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 70,00 VITON
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM 70,00 VITON
Rubix:999190900022425


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 58 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E045G7-TEN.PIST. D.INT: 58.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 70,00 VITON
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:58.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 58 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | fpm 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione