GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 30 MM X 22,5 MM X 3,2 MM PT0100300-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0100300-M12N
Rubix:999190300002752

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 30 MM X 22,5 MM X 3,2 MM PT0100300-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:30.00 mm Diametro Interno:22.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore