11E035Y7-TEN.PIST. D.INT: 41.30 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 212
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0212
Rubix:999190900022483
Produttore:1E035


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 41,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E035Y7-TEN.PIST. D.INT: 41.30 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 212
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:54.00 mm Diametro Interno:41.30 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 54 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 41,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore