2EPSP691-GUARNIZIONE PSP 0630 0530 070 A0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP06300530070A0
Rubix:999190900038865
Produttore:2EPSP691
2EPSP691-GUARNIZIONE PSP 0630 0530 070 A0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno63 mm
Diametro interno53 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP691-GUARNIZIONE PSP 0630 0530 070 A0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:53.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno63 mm
Diametro interno53 mm
Altezza7,5 mm
Materialepoliuretano
0,96 IVA esclusa
/ Unità
1,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione