Riferimenti
F.P. Milano:RP8575
Rubix:170000000686659


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 146,3 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RP 8575 FP14174
TENUTA PISTONE D.E. Modello:RP Diametro Esterno:160.00 mm Diametro Interno:146.30 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 146,3 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione