TPM 354275 D.090X070X22,40 01.TPM00.903300
Guarnizione per pistoni Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TPM00.903300
Rubix:999220805113286

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Dettagli del prodotto : TPM 354275 D.090X070X22,40 01.TPM00.903300
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione