Riferimenti
Artic Seals:PSO06000490042CN
Rubix:999190900038527
Produttore:2EPSO088


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO088-GUARNIZIONE PSO 0600 0490 042 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:49.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore