Riferimenti
F.P. Milano:FP4893
Rubix:170000000698458


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6,3 mm |
| Altezza | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FP4893 LRP 2025
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:11.00 mm Diametro Interno:6.50 mm IDR - 6.30 mm PNE Altezza Sede:2.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6,3 mm |
| Altezza | 2 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione