GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 708610/1A 180 MM X 155 MM X 45 MM PCK001800-N8CO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK001800-N8CO
Rubix:999190900047288
Produttore:PCK001800-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 155 mm |
| Altezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 708610/1A 180 MM X 155 MM X 45 MM PCK001800-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 155 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione