GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 155 MM X 134 MM X 8,1 MM PT0401550-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0401550-M12N
Rubix:999190300002855
Produttore:PT0401550-M12N
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 155 MM X 134 MM X 8,1 MM PT0401550-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno155 mm
Diametro interno134 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 155 MM X 134 MM X 8,1 MM PT0401550-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:155.00 mm Diametro Interno:134.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno155 mm
Diametro interno134 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
76,06 IVA esclusa
/ Unità
92,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore