U-K125 300X276X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 684 DOWTY NON INCLUSA) BSGRS3000
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSGRS3000
Rubix:999220804033425


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 276 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-K125 300X276X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 684 DOWTY NON INCLUSA) BSGRS3000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EU Diametro Esterno:300.00 mm Diametro Interno:276.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:PTFE - BRONZO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 276 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | ptfe - bronzo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione