Riferimenti
Trelleborg:PCB0A0950-NCRO
Rubix:999190900048455
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. DAS 9575 D09575
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore