11E046Y7-TEN.PIST. D.INT: 63.50 MM H.SEDE: 5.55 MM DE 287

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DE0287
Rubix:999190900022426
Produttore:11E046Y7
11E046Y7-TEN.PIST. D.INT: 63.50 MM H.SEDE: 5.55 MM DE 287

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno73 mm
Diametro interno63,5 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11E046Y7-TEN.PIST. D.INT: 63.50 MM H.SEDE: 5.55 MM DE 287


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:73.00 mm Diametro Interno:63.50 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR 75 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno73 mm
Diametro interno63,5 mm
Altezza7 mm
Materialenbr 75 sh
110,79 IVA esclusa
/ 100 Unità
135,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione