Riferimenti
F.P. Milano:LRP3075
Rubix:170000000677440


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1827LRP LRP 3075
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:18.80 mm IDR - 18.50 mm PNE Altezza Sede:3.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18,5 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore