Riferimenti
Artic Seals:PSA 0250 0150 080 C0
Rubix:999190900038310


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSA010-GUARNIZIONE PSA 0250 0150 080 C0
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:15.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore