2EPSP619-GUARNIZIONE PSP 0400 0320 032 A0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP04000320032A0
Rubix:999190900038851
Produttore:2EPSP619
2EPSP619-GUARNIZIONE PSP 0400 0320 032 A0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno40 mm
Diametro interno32 mm
Altezza3,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP619-GUARNIZIONE PSP 0400 0320 032 A0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:32.00 mm Altezza Sede:3.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno40 mm
Diametro interno32 mm
Altezza3,5 mm
Materialepoliuretano
0,74 IVA esclusa
/ Unità
0,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore