Riferimenti
Net Seals:01.K1800.170145
Rubix:999220805054451


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : K18 170-145 D.170X145X25,4 01.K1800.170145
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:170.00 mm Diametro Interno:145.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione