2EPSA202-GUARNIZIONE PSA 1000 0800 120 C0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSA10000800120C0
Rubix:999190900038385
2EPSA202-GUARNIZIONE PSA 1000 0800 120 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno100 mm
Diametro interno80 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSA202-GUARNIZIONE PSA 1000 0800 120 C0


TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:80.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno100 mm
Diametro interno80 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
39,96 IVA esclusa
/ 20 Unità
48,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore