Riferimenti
Gapi:CA0952
Rubix:999190900046009


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 95,25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30,16 mm |
| Altezza | 15,87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H040Y0-GUARNIZIONE CAL952/C375 C 375
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:95.25 mm Diametro Interno:30.16 mm Altezza Sede:15.87 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95,25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30,16 mm |
| Altezza | 15,87 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,04 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 157,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione