GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 125108 125 MM X 108 MM X 26,5 MM PCE101250-N00OC

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PCE101250-N00OC
Rubix:999190900047239
GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 125108 125 MM X 108 MM X 26,5 MM PCE101250-N00OC

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno125 mm
Diametro interno108 mm
Altezza26,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 125108 125 MM X 108 MM X 26,5 MM PCE101250-N00OC


TENUTA PISTONE D.E. Modello:DPS Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:108.00 mm Altezza Sede:26.50 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno125 mm
Diametro interno108 mm
Altezza26,5 mm
Materialenbr - gomma tela
37,06 IVA esclusa
/ Unità
45,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore