2EPSH013-GUARNIZIONE PSH 0500 0300 145 CR

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSH05000300145CR
Rubix:999190900038427
2EPSH013-GUARNIZIONE PSH 0500 0300 145 CR

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno50 mm
Diametro interno30 mm
Altezza14,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSH013-GUARNIZIONE PSH 0500 0300 145 CR


TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSH Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:30.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno50 mm
Diametro interno30 mm
Altezza14,5 mm
Materialepoliuretano
56,34 IVA esclusa
/ 30 Unità
68,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore