11E043Y7-TEN.PIST. D.INT: 51.10 MM H.SEDE: 8.85 MM DE 262
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0262
Rubix:999190900022491
Produttore:1E043


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 67 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 51,1 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E043Y7-TEN.PIST. D.INT: 51.10 MM H.SEDE: 8.85 MM DE 262
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:67.00 mm Diametro Interno:51.10 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 67 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 51,1 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore