2EPSO097-GUARNIZIONE PSO 0650 0495 063 CN

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSO06500495063CN
Rubix:999190900038532
Produttore:2EPSO097
2EPSO097-GUARNIZIONE PSO 0650 0495 063 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno65 mm
Diametro interno49,5 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSO097-GUARNIZIONE PSO 0650 0495 063 CN


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:65.00 mm Diametro Interno:49.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno65 mm
Diametro interno49,5 mm
Altezza6,3 mm
Materialenbr - poliuretano
1,98 IVA esclusa
/ Unità
2,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore