11E088Y7-TEN.PIST. D.INT: 152.60 MM H.SEDE: 15.90 MM DE 700600
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 178,00
Rubix:999190900022532


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 178 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 152,6 mm |
| Altezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E088Y7-TEN.PIST. D.INT: 152.60 MM H.SEDE: 15.90 MM DE 700600
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:178.00 mm Diametro Interno:152.60 mm Altezza Sede:19.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 178 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 152,6 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,02 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 131,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore