2EKSDB61-GUARNIZIONE KDSB 1450 1200 254 CX
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:KDSB 1450 1200 254 CX
Rubix:999190900034115

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : 2EKSDB61-GUARNIZIONE KDSB 1450 1200 254 CX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione