Riferimenti
Artic Seals:PSO07500640042CN
Rubix:999190900038538


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 64 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO115-GUARNIZIONE PSO 0750 0640 042 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:64.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 64 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore