Riferimenti
Trelleborg:PUD0E0700-N09OC
Rubix:999190900047314

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 14,4 mm |
Dettagli del prodotto : TENUTA PISTONE DA 7ARTICOLO MM PUD0E0700-N09OC
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DS Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:50.00 mm Altezza Sede:14.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 14,4 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore