GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 393314/1A 100 MM X 80 MM X 35 MM PCK001000-N8CO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:DM393314
Rubix:999190900047275
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Altezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 393314/1A 100 MM X 80 MM X 35 MM PCK001000-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore