GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 95 MM X 79,5 MM X 6,3 MM PT0300950-T46N
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PT0300950-T46N
Rubix:999190800004656
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 79,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 95 MM X 79,5 MM X 6,3 MM PT0300950-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 79,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione