Riferimenti
Net Seals:01.PDE00.823000
Rubix:999220805091223


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Altezza | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PDE 531433/1 D.135X110X45 01.PDE00.823000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDE Diametro Esterno:135.00 mm Diametro Interno:110.00 mm Altezza Sede:45.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione