Riferimenti
Artic Seals:KDSB 1350 1100 254 CX
Rubix:999190900034112


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB56-GUARNIZIONE KDSB 1350 1100 254 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:135.00 mm Diametro Interno:110.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,42 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 84,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore