Riferimenti
Artic Seals:PSO 0220 0145 032 CN
Rubix:999190900038497


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO007-GUARNIZIONE PSO 0220 0145 032 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:22.00 mm Diametro Interno:14.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 63,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione