Riferimenti
Artic Seals:SPS03200230029N1
Rubix:999190900040985
Produttore:2ESPSN30


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 23 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESPSN30-GUARNIZIONE SPS 0320 0230 029 N1
TENUTA PISTONE D.E. PNEUMATICA Modello:SPS Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:23.00 mm Altezza Sede:2.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 23 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore