Riferimenti
Gapi:CA0254
Rubix:999190900045982


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 11,11 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H013Y0-GUARNIZIONE CA0254 C 100
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:25.40 mm Diametro Interno:11.11 mm Altezza Sede:6.35 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 11,11 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,45 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 142,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore