Riferimenti
F.P. Milano:7QBIS
Rubix:170000000681641


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 172 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 158,3 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7QBIS RP 8625
TENUTA PISTONE D.E. Modello:RP Diametro Esterno:172.00 mm Diametro Interno:158.30 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 172 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 158,3 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione