GUARNIZ. DAS 8062 PCB1A0800-NCRO D08062
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCB1A0800-NCRO
Rubix:999190900048480
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 62 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. DAS 8062 PCB1A0800-NCRO D08062
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 62 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore