Riferimenti
F.P. Milano:3056
Rubix:160000000418947


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 123,9 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3056 LRP 8487
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:124.50 mm IDR - 123.90 mm PNE Altezza Sede:8.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 123,9 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore