GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 52 MM X 41 MM X 4,2 MM PT0200520-T46N
Turcon Glydring T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0200520-T46N
Rubix:999190800004619
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 52 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 52 MM X 41 MM X 4,2 MM PT0200520-T46N
Turcon Glydring T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 52 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione