11E028Y7-TEN.PIST. D.INT: 30.30 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 168
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0168
Rubix:999190900022477
Produttore:1E028


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 43 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E028Y7-TEN.PIST. D.INT: 30.30 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 168
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:43.00 mm Diametro Interno:30.30 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 43 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore