2EKSDB16-GUARNIZIONE KDSB 0400 0300 125 CX

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDSB04000300125
Rubix:999190900034079
Produttore:2EKSDB16
2EKSDB16-GUARNIZIONE KDSB 0400 0300 125 CX

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno40 mm
Diametro interno30 mm
Altezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKSDB16-GUARNIZIONE KDSB 0400 0300 125 CX


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:30.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR - POM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno40 mm
Diametro interno30 mm
Altezza12,5 mm
Materialenbr - pom
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore