GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 28 MM X 20,5 MM X 3,2 MM PT0100280-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0100280-M12N
Rubix:999190300002751
Produttore:PT0100280-M12N

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 28 MM X 20,5 MM X 3,2 MM PT0100280-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:28.00 mm Diametro Interno:20.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione