Riferimenti
Gapi:CA1524
Rubix:999190900046018


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 152,4 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114,3 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H049Y0-GUARNIZIONE CAL1524 C 600
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:152.40 mm Diametro Interno:114.30 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 152,4 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114,3 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,18 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 202,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione