11E027Y7-TEN.PIST. D.INT: 30.90 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 162
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 42,00
Rubix:999190900022476


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30,9 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E027Y7-TEN.PIST. D.INT: 30.90 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 162
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:42.00 mm Diametro Interno:30.90 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30,9 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore