24178473-GUARNIZIONE OMEGAT PER PISTONE OMK-MR 64,5X80X5,9 PTFE B602 / NBR
Tenute compatte OMK-MR
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24178473
Rubix:160000000445135
Produttore:24178473


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 64,5 mm |
| Altezza | 5,9 mm |
Dettagli del prodotto : 24178473-GUARNIZIONE OMEGAT PER PISTONE OMK-MR 64,5X80X5,9 PTFE B602 / NBR
O-ring simmetrico a due pezzi come elemento di tenuta e di precarico; scanalature ad attivazione per pressione sulla superficie di tenuta; sede adesiva al diametro interno
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20,5 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Diametro interno | 64,5 mm |
| Altezza | 5,9 mm |
| Materiale | ptfe - nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione